› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Chiusura F3A XEL 850L 300P grigio armadi modulari distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM143403
Cod. Produttore 143403
Cod. EAN 4015081400676

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIUSURA F3A XEL 850L 300
  • Colore: Grigio
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM143403
  • Tipo: Chiusura F3A
  • Modello: XSPTF08503
  • Applicazione: XEL 850L 300P
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Chiusura F3A XLST5F853 in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è adatto per l’installazione su pannelli del tetto e al suolo, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, mantenendo l’integrità del materiale anche in ambienti esterni. Ideale per chi cerca un prodotto resistente e funzionale per sistemi di chiusura elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XSPTF08503 CHIUSURA F3A XEL 850L 300P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

185 mm

altezza

15 mm

profondità

760 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Chiusura F3A XEL 850L 300P grigio armadi modulari distribuzione elettrica
€ 46,15 x 1 pz.