› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Chiusura F3A XEL 650L 400V per armadio elettrico tetto/fondo

Cod. Rexel KM174276
Cod. Produttore 174276
Cod. EAN 4015081707386

Informazioni principali

  • Descrizione: XLST5F654 CHIUSURA F3A
  • Modello: XEL 650L 400
  • Classe ETIM: EC000744
  • Utilizzo: Tetto/fondo armadio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Chiusura realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Adatta per l'installazione su pannelli del tetto e al suolo, offre una soluzione robusta e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e protezione efficace. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLST5F654 CHIUSURA F3A XEL 650L 400174276 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

557 mm

altezza

18 mm

profondità

282 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Chiusura F3A XEL 650L 400V per armadio elettrico tetto/fondo