› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

CHIUSURA ESTREMITA B80 TIPO 1

DKC
Cod. Rexel S9DTN84ZECO1AA
Cod. Produttore DTN84ZECO1AA
Cod. EAN 8033603806740

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIUSURA ESTREMITA B80
  • Tipo: 1
  • Utilizzo: Partenza linea Tipo 1
  • Compatibilità: Terminale Quadro/Trasformatore
  • Alternativa: Chiudere Tipo 2 se Tipo 1
  • Serie: S9DTN84ZECO1AA

Descrizione del prodotto

La chiusura di estremità Tipo 1 viene utilizzata quando la partenza della linea in oggetto è realizzata utilizzando un Terminale Quadro/Trasformatore o una Alimentazione di Testata Tipo 2. Se in partenza si utilizzano elementi Tipo 1 utilizzare chiusure Tipo 2. Descrizione del produttore: La chiusura di estremità Tipo 1 viene utilizzata quando la partenza della linea in oggetto è realizzata utilizzando un Terminale Quadro/Trasformatore o una Alimentazione di Testata Tipo 2. Se in partenza si utilizzano elementi Tipo 1 utilizzare chiusure Tipo 2.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

CHIUSURA ESTREMITA B80 TIPO 1