Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTT6CRN
Cod. Produttore
NSYTT6CRN
Cod. EAN
3606480184963

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto triangolare 6,5 mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su serratura standard
  • Compatibilità: PanelSeT CRN
  • Composizione: 1 forma inserto
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiusura con inserto triangolare 6,5 mm

Tipologia

Triangolare

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Chiusura con inserto triangolare 6,5 mm