› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Chiusura cieca XLST5654 XEL 650L per armadio elettrico

Cod. Rexel KM174273
Cod. Produttore 174273
Cod. EAN 4015081707355

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiusura cieca XEL 650L
  • Codice prodotto: KM174273
  • Classe ETIM: EC000744
  • Applicazione: Tetto/fondo armadio
  • Serie: None
  • Marca: Eaton Industries
  • Paese di produzione: Italia
  • Modello: XLST5654

Descrizione del prodotto

Chiusura cieca in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Adatta all’installazione sia su pannelli del tetto che su pannelli al suolo, offre una soluzione affidabile per la protezione e la copertura in ambito elettrico. La finitura a polvere assicura una superficie uniforme e resistente agli agenti atmosferici, rendendo il prodotto ideale per applicazioni esterne. Questo componente si distingue per la robustezza del materiale e la versatilità d’uso, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLST5654 CHIUSURA CIECA XEL 650L 40174273 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

557 mm

altezza

18 mm

profondità

282 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Chiusura cieca XLST5654 XEL 650L per armadio elettrico