› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Chiusura cieca XEL 425L 600P grigio armadi modulari

Cod. Rexel KM284302
Cod. Produttore 284302
Cod. EAN 4015082843021

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiusura cieca XEL 425L
  • Modello: XSPTC0406
  • Colore: Grigio
  • Serie: None
  • Dimensioni: 600P
  • Tipo: Chiusura cieca

Descrizione del prodotto

Chiusura cieca in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche su pannelli sia del tetto che al suolo. Questo componente garantisce protezione e resistenza, assicurando un fissaggio sicuro e duraturo nelle installazioni elettriche. La finitura con verniciatura a polvere offre una maggiore durabilità contro gli agenti atmosferici, rendendola ideale per ambienti esterni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

350 mm

altezza

25 mm

profondità

490 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Chiusura cieca XEL 425L 600P grigio armadi modulari