Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005747
Cod. Produttore
005747
Cod. EAN
8018367057478

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x21 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 248 mm
  • Larghezza: 127 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: CHIP TONDO

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto e palo, adatto per uso interno ed esterno. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP55. Classe di protezione II e design curato da Roberto Fiorato. Dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni con attacco E27, guarnizione in silicone antinvecchiamento e possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale da 20 mm. Il colore nero goffrato conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per illuminazione outdoor con un ingombro compatto (diametro 248 mm, larghezza 127 mm). Adatto per lampade fluorescenti da 21 W. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

248 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

21 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete/soffitto/palo vetro satinato interni ed esterni classe II