Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100159
Cod. Produttore
3100159
Cod. EAN
8018367671896

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP TONDO 25 LED
  • Potenza: 11,5 W
  • Flusso luminoso: 690 lm
  • Grado protezione: IP55
  • Colore luce: 3000 K
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diametro: 248 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale