Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100157
Cod. Produttore
3100157
Cod. EAN
8018367671872

Informazioni di prodotto

Plafoniera versatile e robusta, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore sicurezza
  • Possibilità di alimentazione con tubo laterale Ø 20 mm per flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Materiali resistenti per lunga durata e manutenzione ridotta
  • Design adatto a diversi ambienti, interno ed esterno

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

310 mm

altezza/profondità

143 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

718 lm

Potenza totale

11,5 W

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Apparecchio cablato

adatto per montaggio a parete

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Produttore

CHIP OV30 GRILL 10 A/EW 830 BK81