Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100142
Cod. Produttore
3100142
Cod. EAN
8018367671728

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP OVALE 25 LED GRILL
  • Potenza: 6,5 W
  • Flusso luminoso: 354 lm
  • Colore luce: 4000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 260x123x157 mm
  • Materiale: Corpo plastica, diffusore vetro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese