Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100141
Cod. Produttore
3100141
Cod. EAN
8018367671711

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP OV25 GRILL
  • Potenza: 6.5 W
  • Flusso luminoso: 332 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxHxP): 260x157x123 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese