Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100145
Cod. Produttore
3100145
Cod. EAN
8018367671759

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP OV25 GRILL
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Potenza: 6.5 W
  • Flusso luminoso: 332 lm
  • Indice CRI: 80
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 260x123x157 mm
  • Materiale corpo: Plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese