Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50799
Cod. Produttore
GW50799
Cod. EAN
8011564778429

Informazioni di prodotto

CHIODI IN ACCIAIO LUNG.18mm
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

lunghezza

18 mm

esecuzione

chiodo per perforazione

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

temprato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

diametro

4 mm

Produttore

Chiodi acciaio 18mm per fissaggi accessori installazione elettrica GW FIT