› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Chiave transponder RFID nera controllo accessi pulsantiere esterne

Cod. Rexel BTI348200
Cod. Produttore 348200
Cod. EAN 8012199725024

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Compatibilità: pulsantiere esterne
  • Serie: Sfera, Linea 5000
  • Funzione: apri porta
  • Tipo: chiave transponder
  • Applicazione: antifurto filare-radio
  • Utilizzo: videocitofonia IP
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Il portachiavi per controllo accessi BTicino è un dispositivo transponder senza contatto basato sulla tecnologia IClass/iClass SE a 13,56 MHz. Progettato per garantire un accesso sicuro e pratico, questo portachiavi combina funzionalità avanzate di lettura dati con un design compatto e resistente. Ideale per sistemi di controllo accessi, assicura un utilizzo semplice e affidabile grazie alla sua tecnologia di identificazione a radiofrequenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiave transponder apri porta di colore nero per pulsantiere esterne Sfera, Linea 5000, antifurto filare-radio e videocitofonia IP

Caratteristiche tecniche

diametro

41,3 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

IClass/iClass SE (13.56 MHz)

Chiave transponder RFID nera controllo accessi pulsantiere esterne