Prodotti /

Cod. Rexel
7P402264
Cod. Produttore
402264
Cod. EAN
4046548094084

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo
  • Materiale: Plastica
  • Autorizzazione: modalità 1, 2, 3, 4
  • Uso: autenticazione PITreader
  • Tipo: chiave transponder
  • Serie: PITREADER
PITREADER KEY YE 4 è un dispositivo elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo accessi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per installazioni in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione sicura degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4 Colore: giallo materiale: Plastica

larghezza

42 mm

altezza

15,1 mm

profondità

8 mm

peso

8 g

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Chiave transponder PITREADER KEY YE 4 controllo accessi elettrico giallo plastica