› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Chiave elettronica sicurezza PIT M3P KEY2HQ MODE 2 per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel 7P402292
Cod. Produttore 402292
Cod. EAN 4046548084511

Informazioni principali

  • Materiale: plastica
  • Attuatore: telaio metallico
  • Finitura: cromato
  • Autorizzazione: MO1/2
  • Tipo: chiave a transponder
  • Applicazione: selettore modalità PIT
  • Serie: m3.xp
  • Funzione: modalità operativa 2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PIT M3P KEY2HQ Mode 2 è un sistema di sicurezza elettronico progettato per il controllo degli accessi in ambienti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, offre un’elevata affidabilità grazie alla tecnologia avanzata integrata. La modalità 2 garantisce un funzionamento sicuro e preciso, ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio rigoroso delle zone protette. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a condizioni operative impegnative, assicurando protezione e facilità d’uso in ambienti elettrici e di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattua tore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2.
Chiave elettronica sicurezza PIT M3P KEY2HQ MODE 2 per impianti elettrici industriali