› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Chiave prossimità nera PIT codificata livello II per controllo accessi elettronici

Cod. Rexel IEIM6N
Cod. Produttore IM6N

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Chiave di prossimità
  • PIT: Codificato
  • Funzione: Controllo accessi
  • Applicazione: Sistemi sicurezza
  • Personalizzazione: Disponibile
  • Serie: IEIM6N
  • Varianti: 7 colorazioni

Descrizione del prodotto

Chiave nera di prossimità di livello II, progettata per garantire un accesso sicuro e senza contatto. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e praticità nell’utilizzo quotidiano. Ideale per sistemi di controllo accessi elettronici, combina funzionalità avanzate e design compatto per un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo. Descrizione del produttore: Chiave di prossimità in color nero con PIT codificato, studiata per garantire un controllo accessi sicuro ed affidabile nei sistemi di sicurezza. Offre una chiara identificazione visiva e la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'impianto. Disponibile in sette eleganti colorazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Chiave

senza contatto

Chiave prossimità nera PIT codificata livello II per controllo accessi elettronici
€ 10,28 x 1 pz.
(pz.)