› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Chiave prossimità MiFare 13,56 MHz portachiavi per controllo accessi e automazione

Cod. Rexel HIK314500018
Cod. Produttore 314500018
Cod. EAN 6941264046325

Informazioni principali

  • Frequenza: 13,56 MHz
  • Tipo: tag di prossimità
  • Tecnologia: MIFARE
  • Applicazioni: accesso e automazione
  • Materiali: alta qualità
  • Compatibilità: multi-sistema
  • Design: funzionale e resistente
  • Serie: DS-PT-M1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-PT-M1 è un tag di prossimità senza contatto, progettato per garantire un'ottima funzionalità in vari ambiti di applicazione. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. La sua tecnologia di lettura MIFARE a 13,56 MHz assicura una comunicazione rapida e sicura, ideale per sistemi di accesso e automazione. La compatibilità con diversi sistemi lo rende versatile e facilmente integrabile in molteplici contesti, dalla sicurezza alla gestione degli accessi. Grazie alla sua progettazione innovativa, il DS-PT-M1 non solo offre prestazioni elevate, ma si distingue anche per un design funzionale che facilita l'installazione e l'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

larghezza

41 mm

altezza

32 mm

profondità

3,5 mm

tipo di supporto dati

Altro

senza contatto

metodo di lettura

MIFARE (13.56 MHz)

Chiave prossimità MiFare 13,56 MHz portachiavi per controllo accessi e automazione