›

Chiave metallica triangolare 6 mm per componenti elettrici Serie SCR uso professionale

DKC
Cod. Rexel DKC091503268
Cod. Produttore 091503268
Cod. EAN 8054684015760

Informazioni principali

  • Tipo: CHIAVE CHP/TR6
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Installazione e manutenzione
  • Funzione: Serraggio e allentamento
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Affidabilità: Precisione garantita
  • Serie: DKC091503268
  • Utente: Professionisti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiave CHP/TR6 progettata per garantire precisione e affidabilità nell'installazione e manutenzione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è uno strumento essenziale per interventi su apparecchiature elettriche, facilitando operazioni di serraggio e allentamento con sicurezza e comodità. Ideale per professionisti del settore elettrico che richiedono strumenti di alta qualità e performance costante.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

Apertura chiave

6 mm

materiale

Alluminio

Chiave metallica triangolare 6 mm per componenti elettrici Serie SCR uso professionale