Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCL405CRN
Cod. Produttore
NSYCL405CRN
Cod. EAN
3606480199035

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Serratura
  • Applicazione: Multifunzione
  • Materiale: Zama + acciaio
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Composizione: 2 chiavi, 1 camma plastica
  • Compatibilità: Cassetta CRN
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiave/maniglia 405 CRN

Tipologia

Cilindro

Apertura chiave

6,5 mm

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Chiave maniglia modello 405 CRN design funzionale uso generale