Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLDB5
Cod. Produttore
NSYLDB5
Cod. EAN
3606480310041

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Chiave per inserto
  • Inserto doppia barra: 3 mm
  • Compatibilità: PanelSeT
  • Applicazione: Multifunzione
  • Composizione: 1 chiave
  • Dimensioni confezione: 11x11x1 cm
  • Peso imballo: 45 g
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiave per inserto doppia barra 3mm

Tipologia

Doppia aletta

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Chiave inserto doppia barra 3mm utensile precisione uso meccanico e fai-da-te

€ 2,76 x 1 pz.