Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802573
Cod. Produttore
301802573
Cod. EAN
6931847107093

Informazioni di prodotto

Enterprise Core Switch Chassis 13U 6 Slot LPU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il châssis DS-3E7806-MPU ENTERPRISE 13U è progettato per soddisfare le esigenze di installazione di sistemi di rete avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo châssis offre un'ottima robustezza e durata, ideale per ambienti di lavoro critici. La sua struttura consente un facile accesso e una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione dei componenti. Con una compatibilità versatile, il châssis è adatto per diverse applicazioni di rete, permettendo di ospitare vari dispositivi e accessori elettrici. La progettazione intelligente garantisce un flusso d'aria ottimale, contribuendo al raffreddamento dei dispositivi installati. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile e performante per la propria infrastruttura di rete.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

max. potenza assorbita

1640 W

Ethernet

numero di slot per moduli

6

Layer 2

Layer 3

gestibile

Alimentatore ridondante

Produttore

Châssis Enterprise 13U 6 Slot LPU per sistemi rete avanzati, robusto e gestibile