› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CH30J2 30AJ MODULEAR FUSEHOLDER 2 P

Cod. Rexel EATCH30J2
Cod. Produttore CH30J2
Cod. EAN 5027590161831

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30 A
  • Tipo: Portafusibile modulare
  • Numero poli: 2
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: Modulo standard
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 30AJ MODULEAR FUSEHOLDER 2 POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

CH30J2 30AJ MODULEAR FUSEHOLDER 2 P