Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH223DIU
Cod. Produttore
CH223DIU
Cod. EAN
0051712685405

Informazioni di prodotto

CH223DIU 3P 22X58 NEON INDICATOR FUSE HOLD
Descrizione del produttore: Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, C22M and C22G fuses, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20, with indicator

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Bussmann Series