› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CH143DU 3 POLE 14X51 MFH

Cod. Rexel EATCH143DU
Cod. Produttore CH143DU
Cod. EAN 5027590496858

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Dimensioni fusibile: 14 x 51 mm
  • Numero poli: 3P
  • Standard: IEC 60269-1
  • Tipo: Portafusibile bassa tensione
  • Serie: Bussmann Series
  • Compatibilità: Fusibili C14G, C14M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, sostituito da CH143B, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

Bussmann Series

CH143DU 3 POLE 14X51 MFH