Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10081
Cod. Produttore
B10081
Cod. EAN
8010730002887

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGRI32
  • Curva a 90°
  • Per tubi rigidi
  • Autoestinguente
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Grigio
  • Materiale resistente
  • Quantità consigliata: 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CGRI 32 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO

diametro

32 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

32 mm

Produttore

CGRI 32 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO