Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5067104003
Cod. Produttore
5067104003
Cod. EAN
8032853657447

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGP-TEC
  • Diametro pre: 76,0 mm
  • Diametro post: 38,0 mm
  • Spessore post: 1,27 mm
  • Lunghezza bobina: 15 m
  • Colore: Nero
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Parete: Sottile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 76,0 mm. Ø postrestringimento= 38,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,27 mm. Lunghezza= 15 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,27 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

76 mm

diametro interno dopo la retrazione

38 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C