Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068074011
Cod. Produttore
5068074011
Cod. EAN
8032853657010

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre-restringimento: 6,4 mm
  • Diametro post-restringimento: 3,2 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,65 mm
  • Lunghezza bobina: 75 m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Applicazione: Impiego commerciale
  • Serie: CGP-TEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 75 m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C