Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069904003
Cod. Produttore
5069904003
Cod. EAN
8032853657386

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGP-TEC
  • Diametro pre: 51,0 mm
  • Diametro post: 26,0 mm
  • Spessore post: 1,14 mm
  • Lunghezza bobina: 30 m
  • Colore: nero
  • Guaina termorestringente
  • Parete sottile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 51,0 mm. Ø postrestringimento= 26,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,14 mm. Lunghezza= 30 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,15 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C