Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068124001
Cod. Produttore
5068124001
Cod. EAN
8032853657331

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre-restringimento: 38,0 mm
  • Diametro post-restringimento: 19,0 mm
  • Spessore post-restringimento: 1,02 mm
  • Lunghezza bobina: 60 m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Applicazione: Imp. commerciale
  • Serie: CGP-TEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 60 m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C