Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069704005
Cod. Produttore
5069704005
Cod. EAN
8032853656938

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre-restringimento: 3,2 mm
  • Diametro post-restringimento: 1,6 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,44 mm
  • Lunghezza bobina: 300 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Serie: CGP-TEC
  • Impiegata per: uso commerciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 300 m. Colore trasparente.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C