Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069884015
Cod. Produttore
5069884015
Cod. EAN
8032853657263

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGP-TEC
  • Diametro pre: 25,4 mm
  • Diametro post: 12,7 mm
  • Spessore post: 0,90 mm
  • Lunghezza bobina: 60 m
  • Colore: nero
  • Guaina a parete sottile
  • Uso: commerciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 60 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C