Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069814012
Cod. Produttore
5069814012
Cod. EAN
8032853656822

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGP-TEC
  • Diametro prerestringimento: 2,4 mm
  • Diametro postrestringimento: 1,2 mm
  • Spessore postrestringimento: 0,44 mm
  • Lunghezza bobina: 300 m
  • Colore: nero
  • Parete: sottile
  • Impiego: commerciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 300 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C