Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068104006
Cod. Produttore
5068104006
Cod. EAN
8032853657218

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGP-TEC
  • Diametro pre: 19,0 mm
  • Diametro post: 9,5 mm
  • Spessore post: 0,80 mm
  • Lunghezza bobina: 75 m
  • Colore: Rosso
  • Guaina a parete sottile
  • Impiego: Commerciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 75 m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C