Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5069744004
Cod. Produttore
5069744004
Cod. EAN
8032853657195

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre: 12,7 mm
  • Diametro post: 6,4 mm
  • Spessore post: 0,65 mm
  • Lunghezza bobina: 150 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Applicazione: Parete sottile
  • Serie: CGP-TEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 150 m. Colore trasparente.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C