Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068204003
Cod. Produttore
5068204003
Cod. EAN
8032853657539

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre: 102,0 mm
  • Diametro post: 51,0 mm
  • Spessore post: 1,40 mm
  • Lunghezza bobina: 15 m
  • Colore: Blu
  • Serie: CGP-TEC
  • Impiego: Commerciale
  • Guaina a parete sottile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 102,0 mm. Ø postrestringimento= 51,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,40 mm. Lunghezza= 15 m. Colore blu.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

102 mm

diametro interno dopo la retrazione

51 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C