Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06825
Cod. Produttore
B06825
Cod. EAN
8015892068252

Informazioni di prodotto

CGC 90X60 WE GIUNTO COP. CONDIZ. 90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 90x60 WE

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per profondità canale da installazione a parete

60 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

90 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CGC 90x60 WE Giunto coperchio per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST