Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06815
Cod. Produttore
B06815
Cod. EAN
8015892068153

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x50 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Giunto coperchio
  • Applicazione: Canali condizionamento
  • Serie: CND
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: Facile e rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CGC 65x50 WE Giunto coperchio per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per profondità canale da installazione a parete

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

65 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CGC 65x50 WE Giunto coperchio per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST