Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06835
Cod. Produttore
B06835
Cod. EAN
8015892068351

Informazioni di prodotto

CGC 120x75 WE GIUNTO COP. CONDIZ. 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 120x75 WE

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per profondità canale da installazione a parete

75 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

120 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CGC 120x75 WE Giunto coperchio per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST