Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCF101
Cod. Produttore
CF101
Cod. EAN
8017963152167

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con la serie CF per un’installazione senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Riduzione dei consumi grazie a connessioni ottimali
Piastrina terminale CF/PT progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni. La piastrina è dotata di esecuzione specifica per il fissaggio a scatto, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per l’uso in ambienti che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: CF/PT Piastrina terminale, colore beige, per serie CF

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrina terminale beige serie CF compatta montaggio rapido impianti elettrici