Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCF100
Cod. Produttore
CF100
Cod. EAN
8017963061018

Informazioni di prodotto

Morsettiera 1+1 a spina piatta senza piastrina

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CF.12/1+1 Morsettiera 1+1 a spina piatta senza piastrina

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Beige

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

12

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Produttore

Morsettiera 1+1 spina piatta senza piastrina per connessioni elettriche