Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCEO50
Cod. Produttore
CEO50
Cod. EAN
5027590017923

Informazioni di prodotto

CEO50 50AMP 550V AC BS88 GG FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS100H

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

550 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 50A 550V AC BS88 GG 25x110mm per applicazioni industriali