Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP10312T
Cod. Produttore
MIP10312T
Cod. EAN
3606480145636

Informazioni di prodotto

Centralino Resi9 MP parete 36 (3x12) moduli bianco porta traslucida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 478 mm x (D) 102 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 3 file di 12 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

267 mm

altezza

478 mm

profondità

102 mm

numero RAL

9003

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

80 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

Resi9 MP

Produttore

Centralino Resi9 MP parete 36 moduli bianco porta traslucida protezione IP40 IK07 isolamento classe 2

€ 84,18 x 1 pz.
(pz.)