Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP10118
Cod. Produttore
MIP10118
Cod. EAN
3606480145544

Informazioni di prodotto

  • Serie: Resi9 MP
  • Moduli: 18 da 18 mm
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP40, IK07
  • Materiale: Tecnoplastica
  • Dimensioni (LxAxP): 376x228x103 mm
  • Porta: Bianca liscia
  • Temperatura operativa: -25 °C a +60 °C

Documentazione tecnica

Centralino Resi9 MP da parete con 18 moduli DIN, progettato per installazioni residenziali. Realizzato interamente in tecnoplastica di colore bianco (RAL 9003), presenta una porta opaca piana senza serratura, con chiusura di tipo "altro" e segnale di passaggio porta. Il centralino è dotato di guida asimmetrica da 35 mm e offre una profondità interna di 80 mm, dimensioni esterne di 376 mm di larghezza, 228 mm di altezza e 103 mm di profondità. È progettato per il montaggio a parete con ingresso cavi tramite una flangia in condotto e una flangia nuda. Il prodotto è conforme alle normative CEI 60670-1 e CEI 60670-24, certificato IMQ e garantisce una corrente nominale di 63 A. La resistenza al fuoco della porta, parte posteriore e lato frontale è di 650 °C. Il grado di protezione è IP40 e la resistenza agli urti è IK07. Questo centralino è ideale per elettricisti che necessitano di un contenitore modulare pronto all'uso, con un design funzionale e materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 18 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conforme alle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 376 mm x (H) 228 mm x (D) 103 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

376 mm

altezza

228 mm

profondità

102 mm

numero RAL

9003

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

80 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

Resi9 MP

Produttore

Centralino Resi9 MP 1 fila 18 moduli IP40 porta bianca parete