Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40604
Cod. Produttore
GW40604
Cod. EAN
8011564062443

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso progettato per garantire efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con moduli standardizzati e versatili
  • Compatibilità con diverse soluzioni impiantistiche, inclusi materiali Halogen Free

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione con grado IP40
  • Ottimizzazione degli spazi grazie al formato da 8 moduli
  • Possibilità di integrazione in ambienti residenziali e terziari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

240 mm

altezza

193 mm

profondità

97 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

162 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

200 mm

profondità interna

62 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 8 MODULI IP40