Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXG418
Cod. Produttore
LVSXG418
Cod. EAN
3606481099792

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS CARTONGESSO 4x18 portaBIANCA TB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo centralino PrismaSeT XS è un centralino di distribuzione da incasso. Questo centralino in plastica è composto da 4 file di 18 moduli da 18 mm. Adatto a tutti i tipi di apparecchiature modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Grado di protezione IP40 (porta chiusa) È dotato di una porta piena. Il colore dell’centralino, della piastra anteriore e dello sportello è bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo o tubo. È dotato di 1 piastra posteriore e 4 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di 1 morsettiera di terra. È inclusa una morsettiera con 38 partenze (6x25mm²+32x4mm²). È fornito con 1 etichetta di identificazione, 1 protettore per etichetta e 1 otturatore di protezione. Classe di isolamento II La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 125 A. È conforme alle norme IEC 60670-1 e 24, IEC 61439-1 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 486 mm x (A) 810 mm x (P) 129 mm. Il peso del prodotto è di 6,91 kg. Il centralino, la piastra posteriore, la piastra frontale e la porta sono in materiale tecnoplastico. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 650°C per Il centralino, la piastra frontale e la porta, e di 850°C per la scatola di fondo. Grado di protezione agli urti meccanici IK09 (porta chiusa) La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

486 mm

altezza

810 mm

profondità

137,5 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

86,5 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

780 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

456 mm

profondità interna

80 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Serie

PrismaSeT XS

Produttore

Centralino PrismaSet XS 4x18 moduli incasso bianco IP40 residenziale terziario