Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
incassato
numero di file
1
larghezza in unità di suddivisione
16
tipo di copertura
porta
esecuzione coperchio
con taglio
coperchio/porta trasparente
materiale della scatola
plastica
altezza
400 mm
larghezza
225 mm
profondità
103.5 mm
profondità di incasso
75 mm
barra DIN
numero RAL
9016
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO
colore
Bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te