Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSST524
Cod. Produttore
LVSST524
Cod. EAN
3606481076984

Informazioni di prodotto

Centralino per apparecchi modulari, PrismaSeT S, parete, 5 x 24 moduli, 1 morsettiera di terra, senza porta

Documentazione tecnica

Centralino per apparecchi modulari, PrismaSeT S, parete, 5 x 24 moduli, 1 morsettiera di terra, senza porta

tipo di copertura

coperchio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP30

numero RAL

9003

materiale della scatola

acciaio

larghezza in unità di suddivisione

24

larghezza

570 mm

profondità

191 mm

colore

bianco

esecuzione coperchio

con taglio

altezza

956 mm

possibilità di applicazione

numero di file

5

Serie

PrismaSeT_S

Produttore

Centralino modulari PrismaSeT S parete 5x24 moduli morsettiera terra senza porta

€ 801,12 x 1 pz.
(pz.)