Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40003
Cod. Produttore
GW40003
Cod. EAN
8011564012547

Informazioni di prodotto

Centralino da parete IP55, ideale per installazioni rapide e sicure.
  • Per l’installatore: montaggio semplice e veloce, accessori modulari per una configurazione flessibile, materiali Halogen Free per sicurezza e durabilità.
  • Per il cliente finale: protezione IP55 contro polvere e umidità, risparmio energetico grazie a materiali di qualità, integrazione estetica con ogni ambiente.

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

180 mm

altezza

180 mm

profondità

98 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

48,5 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

Centralino parete 8 moduli IP55 protezione stagno distribuzione elettrica serie 40 CD

€ 30,95 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info