Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40032
Cod. Produttore
GW40032
Cod. EAN
8011564012189

Informazioni di prodotto

Centralino serie 40CD, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con telaio estraibile e accessori modulari
  • Risparmio di tempo grazie a pannelli piombabili e canaline di cablaggio
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e rispetto delle normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40-IP65 per diverse esigenze ambientali
  • Design integrato e compatto adatto a ogni arredo
  • Elevata affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

250 mm

profondità

95 mm

numero RAL

7035

numero di file

3

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

Centralino parete 36 moduli (12x3) IP40 porta vetro Serie 40 CD Halogen Free

€ 56,16 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info